Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH2352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236194
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2352
EAN/GTIN:
     9008745752827
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH2352
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,6 kg
Innen:
240 mm
Außen:
290 mm
Breite:
205 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236194, AH2352, NKEAH2352, AH2352NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.113,72*
€ 1.204,26*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.310,04*
€ 1.477,97*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 89.042,29*
€ 89.051,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,97*
€ 1.758,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,52*
€ 1.734,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,62*
€ 1.631,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,15*
€ 1.606,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.319,12*
€ 1.569,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,04*
€ 1.558,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.