FAG AH24028 Abziehhülse Bohrungs-Ø 135 mm Außen-Durchmesser 145 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH2352-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 240 mm Außen-Durchmesser 290 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei w...
FAG AH24030 Abziehhülse Bohrungs-Ø 145 mm Außen-Durchmesser 155 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH2348-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 260 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei w...