Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AHX 3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AHX 3126
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 3126
EAN/GTIN:
     7316577013484
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AHX 3126 Innendurchmesser 125,000 Aussendurchmesser 140,000 Breite 78,000, AHX 3126, AHX 3126, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
125.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
78.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 125,91*
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 125,92*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,58*
€ 138,85*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 139,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 134,55*
€ 155,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.