GE Silent-PP Boden-WC-Bogen DN100 weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Zum Anschließen von bodenstehenden WC-Keramiken Eigenschaften - Schalloptimiert L...
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 67° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
KG-Bogen DN 110 (100) 87° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 110 87 Grad KGB Bogen DN 110 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
GE Silent-PP Boden-WC-Bogen DN90 weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Zum Anschließen von bodenstehenden WC-Keramiken Eigenschaften - Schalloptimiert Li...
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 67° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
POLOPLAST POLO-KAL NG-Bogen PKB 45°, DN 75 Als hochwertiges Hausabfluss-System überzeugt POLO-KAL NG, das schalldämmende Kunststoffrohr in innovativer 3-Schicht-Technologie, durch hohe Qualität und...
POLOPLAST POLO-KAL NG-Bogen PKB 67,5°, DN 50 Als hochwertiges Hausabfluss-System überzeugt POLO-KAL NG, das schalldämmende Kunststoffrohr in innovativer 3-Schicht-Technologie, durch hohe Qualität u...