| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4992953 Herst.-Nr.: 4992953 EAN/GTIN: 5056112022688 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 1 = G Gewinde Standard 2 = G
90°-Winkelstück mit gleichen Gewinden Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | 90° | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 1: | G | Gewinde Standard 2: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Winkelstück, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Schlauchanschluss, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Schlauchanschluss, Winkelstück, rs pro schlauchanschluss edelstahl 1/2", edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 4992953, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, ELBOW90DEGREE12", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |