RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 50, 87° 11211341001 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11211341003 (REHAU S.P.A) 11211341003 (REHAU Gesellschaft m.b.H.) Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Mate...
SKOLANsafe Bogen DN 90, 45° Skolan Bogen,schallgedämmt m.Dichtelem. DN/OD 90 45 Grad Überragender Schallschutz nur 17 dB Eine glatte Innenwand sowie eine optimierte Rezeptur des Materials sorgen fü...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 45 Grad mehrere Lieferanten möglich! 155751 (SAINT-GOBAIN) 661024 (EISENWERKE FRIED.WILH.DÜKER) Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertig...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
Bogen 90 Grad mit drehbarem Flansch SB - Experten Tipp - 3" US Abwassersystem Valterra - perfektes System für Abwasser bzw. Toilettentanks 90° Bogen mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonetta...
RKZ-Etikett Abwasser, grün/weiß, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen Rohrleitungs-Einzeletikett Abwasser, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneins...
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 30° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
RKZ-Etikett Abwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen Rohrleitungs-Einzeletikett Abwasser, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und...
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 87,5° Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)