Übersicht
"Abstandssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Sensor kapazitiv BCSR08RREPSM80C-EP02 (6 Angebote) Sensor kapazitiv BCSR08RREPSM80C-EP02Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartona...
ab € 53,78* pro Stück
ab € 4.271,80* pro Stück
Abstandssensor optisch OMH552 (3 Angebote) Abstandssensor optisch OMH552Optischer Abstandssensor Rotlicht Schließer / Öffner (parametrierbar) PNP/NPN (parametrierbar) IP 65 IP 67 M12 Steckverbindung
ab € 685,33* pro Stück
ab € 237,64* pro Stück
684063 - Konfokaler Abstandssensor, stiftförmiger Tastkopf, Lichtaustritt oben, Meßbereich 7 mm +/- 0.3 mm, Meßpunktdurchmesser 13 µm, 2 m Kabel, ZW-SP5007 2M (2 Angebote) OMRON - Konfokaler Abstandssensor, stiftförmiger Tastkopf, Lichtaustritt oben, Meßbereich 7 mm +/- 0.3 mm, Meßpunktdurchmesser 13 µm, 2 m Kabel, ZW-SP5007 2M, Herstellernr: 684063
ab € 2.354,56* pro Stück
BCS0055 - Kapazitiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bünd (6 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, 16.0x8.0x34.0 mm,Werkstoff Gehäuse PP,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=8.00 ...
ab € 53,80* pro Stück
Mid-Range-Distanzsensor DT35S-B15251 (3 Angebote) Mid-Range-Distanzsensor DT35S-B15251Mid-Range-Distanzsensoren, Dx35, DT35S-B15251, Minimale Ansprechzeit: 15 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Digitalausgang: 1 ... 2 x Gegentakt: PNP/NPN, ...
ab € 584,23* pro Stück
ab € 3.764,16* pro Stück
Abstandssensor optisch OMH555 (3 Angebote) Abstandssensor optisch OMH555Optischer Abstandssensor Rotlicht Schließer / Öffner (parametrierbar) analog PNP/NPN (parametrierbar) IP 65 IP 67 M12 Steckverbindung
ab € 707,96* pro Stück
Abstandssensor optisch OMH550 (3 Angebote) Abstandssensor optisch OMH550Optischer Abstandssensor Rotlicht Schließer / Öffner (parametrierbar) PNP/NPN (parametrierbar) IP 65 IP 67 M12 Steckverbindung
ab € 682,42* pro Stück
XUX-Optoe. Sen., Lichttaster, Sn 2,1m, 12-24 V DC, Klemmleisten (11 Angebote) OsiSense XU Reflexions-Lichttaster. XUX-Optoe. Sensor, Lichttaster, Klemme. Abmessung 92 x 30,5 x 71, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 3. Sender und Empfänger in einem Ger...
Schneider Electric
XUX5APANT16
ab € 64,69* pro Stück
ab € 155,71* pro Stück
684064 - Konfokaler Abstandssensor, stiftförmiger Tastkopf, Lichtaustritt oben, Meßbereich 7 mm +/- 0.3 mm, Meßpunktdurchmesser 13 µm, 0.3 m Kabel, ZW-SP5007 0.3M (2 Angebote) OMRON - Konfokaler Abstandssensor, stiftförmiger Tastkopf, Lichtaustritt oben, Meßbereich 7 mm +/- 0.3 mm, Meßpunktdurchmesser 13 µm, 0.3 m Kabel, ZW-SP5007 0.3M, Herstellernr: 684064
ab € 2.353,44* pro Stück
BCS00NA - Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M30x1 (7 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M30x1,5,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=15.00 mm, Herst.Nr. BCS...
ab € 57,03* pro Stück
Mid-Range-Distanzsensor DT50-N1114 (3 Angebote) Mid-Range-Distanzsensor DT50-N1114Mid-Range-Distanzsensoren, Dx50, DT50-N1114, Messbereich: 200 mm ... 10.000 mm, 90 % Remission, 200 mm ... 6.500 mm, 18 % Remission, 200 mm ... 4.000 mm, 6 % Remis...
ab € 592,18* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abstandssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.