Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mid-Range-Distanzsensor DT35S-B15251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mid-Range-Distanzsensor DT35S-B15251
Artikel-Nr.:
     3517B-93686530
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122104
EAN/GTIN:
     4047084514340
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Mid-Range-Distanzsensor DT35S-B15251

Mid-Range-Distanzsensoren, Dx35, DT35S-B15251, Minimale Ansprechzeit: 15 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Digitalausgang: 1 ... 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: Laser, rot, Laserklasse: 2, Multifunktionseingang (MF): 1 x
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
19,2..26,4 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
58,67 mm
Länge des Sensors:
42,7 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,20*
€ 631,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,73*
€ 637,17*
Frei Haus
ab € 577,11*
€ 637,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,17*
€ 758,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,36*
€ 716,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.