Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN4...
K.57 Schutzpfosten XXXL,z.Einbeton.,gelb/schwarz,Stahl,Ø219mm,1300mm über Flur K.57 Schutzpfosten XXXL, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen u...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und retroreflektierenden Streifen sorgt dieser Pfosten für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Der Pfosten ist aus UV-beständigem TPE gefertigt, was eine lange Leb...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Spitzkopf rund Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl feste Ausführung zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN4...
rund · Edelstahl, geschliffen · Ø 76 und Ø 102 mm mit Abschlussklappe · Höhe über Flur 900 mm · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen
K.57 Schutzpfosten XXXL,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,Ø219mm,1300mm über Flur K.57 Schutzpfosten XXXL, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen...
Sperrpfosten herausnehmbar, feuerverzinkt, lackiert, 70 x 70 mm, 1 Kettenöse, zum einbetonieren zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Pa...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...