Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT Poller 15W 658lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT Poller 15W 658lm 3000K
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT Poller 15W 658lm 3000K
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT Poller 15W 658lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632087
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96632087
EAN/GTIN:
     9010299056672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 658 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 8,51 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
33
Höhe/Tiefe:
900 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
658 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
220 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
173 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Betriebsgerät:
ja
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,01*
€ 1.091,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,32*
€ 1.085,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,38*
€ 1.048,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,67*
€ 1.017,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,65*
€ 964,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.