Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss n...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiu...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf | PL2002 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf Pfosten D: 76 mm Befestigungsart: einbetonieren
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Die Ø 6 cm großen Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen und kommen direkt mit passender Bodenhülse zu Ihnen. So sind die 140 cm langen Poller über Flur noch etwa 100 cm hoc...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, rot-weiß kunststoffbeschichtet. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, ...