CrashStop®, Sperrpfosten Ø 60mm, gelb-schwarz, mit mobiler Fussplatte, mit Scherengitter, gelb-schwarz, Breite 4000 mm, Flachstahl 40 x 5 mm, mit Rollenfüßen
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das rot/weiße Kettenpfosten 4er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden Halte...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über B...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Absperrpfosten 102x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot re...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarst...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Dieser Absperr- oder Kettenpf...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Parkpfosten Parky AR 700, gleichschließend, zum Aufdübeln, H 900mm Parkpfosten Parky AR 700, gleichschließend, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke: 3 mm, Standpfosten: 60 x 60 mm, Höhe stehend: ...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss Pfosten versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikant...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lage...