9900058856, Durchgangssperre, Oberfläche Stahl natur/rot Die umlegbaren Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen. , Material: Sta...
Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Schutzbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz...
MOTTEZ Design Parkbügel, grau 3 Polypropylen Fußplatten Keine Beschädigungsgefahr beim Überfahren Stabil bis 30 Tonnen 2 rote Reflektorstreifen Mit Profilzylinderschloss und 2 Schlüsseln geliefert ...
Oberteil rot/weiss reflektierend inkl. Bodenhülse Material: feuerverzinkt Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur Gewicht: 12 kg mit Zylinderschloss verschiedenschliessend
MOTTEZ Design Parkbügel, schwarz Lagerblock aus Polyamid-Harz: Hohe Stabilität Reifenschonend Mit reflektierenden Bändern geliefert Verschluss oben am Parkbügel sorgt für bessere Erreichbarkeit und...
Oberteil rot/weiss reflektierend. Inkl. Bodenhülse und Befestigung mit Dübeln Material: feuerverzinkt Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur Gewicht: 10 kg mit Profilhalbzylinder-Vorrichtung
Oberteil rot/weiss reflektierend. Inkl. Bodenhülse und Befestigung mit Dübeln Material: feuerverzinkt Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur Gewicht: 10 kg gleichschliessend
Oberteil rot/weiss reflektierend. Inkl. Bodenhülse und Befestigung mit Dübeln Material: feuerverzinkt Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur Gewicht: 10 kg verschiedenschliessend
Schutzbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm zum Schutz für G...
Schutzbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm zum Schutz für G...
Schutzbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm zum Schutz für G...