Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, Zylinderschloss, doppelarmig 115959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115959-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-DA/ZWEIARM
EAN/GTIN:
     4050576032727
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperre, Zylinderschloss, doppelarmig Höhe = 900 mm Gesamtbreite = 2200 mm Schloss Typ = Zylinderschloss - gleichschließend Zylinderschloss - verschieden schließend Schlüssel Anzahl = 6 Montage = Zum Aufdübeln Sichtbarkeit = Retroreflektierend Material = Stahl Aluminium Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
6
Eigengewicht:
19 kg
Gesamtbreite:
2200 mm
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl\;Aluminium\;
Montage:
Zum Aufdübeln
Oberfläche:
verzinkt
Schloss Typ:
Zylinderschloss - gleichschließend\;Zylinderschloss - verschieden schließend\;
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.