Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, Zylinderschloss, einarmig links 147376-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147376-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-DA links
EAN/GTIN:
     4050576020137
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperre, Zylinderschloss, einarmig links Höhe = 900 mm Gesamtbreite = 1100 mm Schloss Typ = Zylinderschloss - gleichschließend Zylinderschloss - verschieden schließend Schlüssel Anzahl = 3 Montage = Zum Aufdübeln Sichtbarkeit = Retroreflektierend Material = Stahl Aluminium Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 16,5 kg
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
3
Eigengewicht:
16.5 kg
Gesamtbreite:
1100 mm
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl\;Aluminium\;
Montage:
Zum Aufdübeln
Oberfläche:
verzinkt
Schloss Typ:
Zylinderschloss - gleichschließend\;Zylinderschloss - verschieden schließend\;
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.