Steckverbindergehäuse mit Abschlusswiderstand, Typ=PX0110S03GY, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Pole=3, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polybutylenter...
TNC-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit e...
SMC-Abschlusswiderstand (f) 1W 6GHz 50Ohm Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sin...
F-Abschlußwiderstand FR 75Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.
F-Abschlusswiderstand FA 75 DCF-Abschlusswiderstand Metall 75 zurück zur Produktübersicht Abbildung im Detail Artikel F-Technik-Zubehör Artikelnummer FA 75 DC Details DC-entkoppelt