Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Abschlusswiderstand

  Abschlusswiderstand  (369 Angebote unter 27.629.528 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abschlusswiderstand“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abschlusswiderstand"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ixxat Abschlusswiderstand CAN Bus, D-SUB9 CAN/CAN FD Abschlussadapter (6 Angebote) 
CAN/CAN FD Abschlusswiderstand 120 Ohm / D-Sub-Anschlussstecker für CAN oder CAN FD (Stecker auf Buchse) Dieser Adapter ermöglicht eine einfache und schnelle Terminierung an jedem High­Speed­CAN od...
Ixxat
1.04.0075.03000
ab € 12,50*
pro Stück
 
 Stück
Radiall HF-Abschlusswiderstand, Stecker, 50Ω, Gerade, 0 → 4GHz (1 Angebot) 
Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 50Ω Gehäusebeschichtung = Nickel Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel HF-Koaxial-Ansc...
Radiall
R404131000W
ab € 12,22*
pro Stück
 
 Stück
Abschlusswiderstand, DB9-Buchse - DB9-Stecker Silber (2 Angebote) 
Abschlusswiderstand, DB9-Buchse - DB9-Stecker, Typ=00801-4, Alternative (Alias)=Kvaser D-sub 9 pin 120 Ohm term, Gesamtlänge=-999, Aufnahmeschaft=Abschluss-Adapter, Farbe=Silber, Geeignet für=-999,...
Kvaser
00801-4
ab € 20,15*
pro Stück
 
 Stück
Ixxat 1.04.0075.02000 Stecker Abschlusswiderstand 1St. (5 Angebote) 
Diese Steckverbinder ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss an jedes High-Speed CAN/CAN FD-Produkt. Die Steckverbinder werden verwendet, wenn ein CAN-Knoten ohne internen Anschluss abg...
Ixxat
1.04.0075.02000
ab € 8,29*
pro Stück
 
 Stück
N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM (2 Angebote) 
N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM Anmerkungen: IP67 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausfü...
Telegärtner
100024173
ab € 48,41*
pro Stück
 
 Stück
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, Au (11 Angebote) 
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, Au Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Si...
Telegärtner
100024780
ab € 6,57*
pro Stück
 
 Stück
TE Connectivity HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Abgewinkelt, 0 → 1GHz, 0.5W (4 Angebote) 
Interfacetyp = BNC Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 50Ω Betriebsfrequenz = 0 → 1GHz Nennleistung Durchschnitt = 0.5W BNC-Steckverbinder, 50 Ohm, TE Connectivity – Steckerabsc...
TE Connectivity
1-1337463-0
ab € 3,82*
pro Stück
 
 Stück
TR ELP TEC-GP BK TECTON Abschlusswiderstand für nBox (4 Angebote) 
Der Abschlusswiderstand Adapter, TR ELP TEC-GP, beinhaltet zwei abgestimmtes RC-Glieder und wird immer am Ende der letzten Tragschiene gesetzt. Die 2 voneinander unabhängigen 48V DC Endstromkreise ...
Zumtobel
22171749
ab € 58,03*
pro Stück
 
 Stück
CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand (4 Angebote) 
Abschlusswiderstand CACR-S-B12G5-220-PB Betriebsspannungsbereich DC=0 - 5 V, Verschmutzungsgrad=3, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-25 - 80 °C, Elektrischer Anschluss=(* Stecker gerade, * M12x1...
Festo
1072128
ab € 22,34*
pro Stück
 
 Stück
Abschlusswiderstand für RFID Sicherheitsschalter (9 Angebote) 
Zubehör für RFID-Sicherheitsschalter. Abschlussstecker M12 für XCSRC-SERIEN-Modelle. Unbeschriebener RFID-Transponder für RFID-Sicherheitsschalter mit Einlernmöglichkeit von bis zu 2 weiteren Trans...
Schneider Electric
XCSRZE
ab € 18,15*
pro Stück
 
 Stück
Triax
350659
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Stück
Abschlusswiderstand für CubicleBUS, zwei Ausführungen (5 Angebote) 
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Abschlusswiderstand für CubicleBUS, zwei Ausführungen (lange Variante für Hilfs- leiteranschluss und kurze Aus- führung für CubicleBUS-Module) SENTRON Offene Leistung...
Siemens
3WA91110EC50
ab € 20,62*
pro Stück
 
 Stück
4.3-10 Abschlusswiderstand (m) Screw Type 1W 50 OHM (1 Angebot) 
4.3-10 Abschlusswiderstand (m) Screw Type 1W 50 OHM Die kompakte, installationsfreundliche 4.3-10 Steckverbinderserie wurde für die steigenden Anforderungen an Mobilfunkanwendungen entwickelt. Durc...
Telegärtner
100025352
ab € 21,25*
pro Stück
 
 Stück
Amphenol BNC-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 75Ω, Gerade (1 Angebot) 
Interfacetyp = BNC Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 75Ω Gehäusebeschichtung = Vernickeltes Kupfer Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel 50-Ohm- und...
Amphenol
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
HF-Abschlusswiderstand, N-Typ, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm (4 Angebote) 
HF-Abschlusswiderstand, Typ=65_N-50-0-1/133_NE, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=1 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=G...
Huber + Suhner
65_N-50-0-1/133_NE
ab € 39,37*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abschlusswiderstand
^

Der Abschlusswiderstand oder auch Terminator für Datenleitungen

Abschlusswiderstände dienen dazu, ein physikalisches Problem an den Enden von Datenleitungen oder Antennenleitungen zu verhindern. Trifft zum Beispiel ein elektrisches Signal auf das Ende einer Leitung, so entstehen Reflektionen dieses Signals, welche der eigentlichen Signalquelle wieder entgegenlaufen. Zur Veranschaulichung dieses Phänomens kann der Schall dienen, welcher ebenfalls immer ein mehr oder weniger starkes Echo verursacht. Unter ungünstigen Umständen kann dieses Echo Störungen des ursprünglichen Signals verursachen, welche wiederum die Datenkommunikation negativ beeinflussen. Glücklicherweise lassen sich diese unerwünschten Reflektionen von Datenströmen mit relativ einfachen Mitteln unterbinden. Genau hierzu dienen Abschlusswiderstände. Sie besitzen Widerstandswerte, welche der Impedanz der verwendeten Datenleitungen entsprechen. Oft werden die Widerstände beispielsweise bei Antennenleitungen verwendet. Besitzt eine Antennenleitung eine Impedanz von 75 Ohm, so muss auch der Abschlusswiderstand einen Widerstandswert von 75 Ohm haben.

Dummy-Loads als Abschlusswiderstände zum Testen von Sendern

Andere Formen von Abschlusswiderständen werden auch als Dummy-Loads bezeichnet. Diese werden beispielsweise beim Testen von Sendern in Funkgeräten eingesetzt. Die ausgesendeten elektromagnetischen Wellen dieser Geräte führen ebenfalls zu zum Teil starken Reflektionen am Antennenanschluss, die wiederum die Zerstörung der Senderendstufe bewirken können. Um dies zu verhindern, werden für Reparaturzwecke oder Tests besondere Abschlusswiderstände eingesetzt, welche diese Reflektionen verhindern. Die hier eingesetzten Dummy-Loads müssen aber zusätzlich die Sendeleistung des Senders aufnehmen können. Es handelt sich bei diesen Bauteilen also um besondere Abschlusswiderstände, die neben der passenden Impedanz auch eine entsprechende Leistungsaufnahme besitzen müssen.

Wichtig: die Impedanz des Abschlusswiderstandes

Die Impedanz ist einer der wichtigsten Werte bei der Auswahl des richtigen Abschlusswiderstandes. Dieser Wert muss unbedingt exakt an die des Übertragungsmediums angepasst werden. Weicht die Impedanz hingegen ab, werden die Schwingungen reflektiert und es entstehen sogenannte Stehwellen, welche quasi zurück in das Kabel laufen und für eine Beeinträchtigung des übertragenen Signals sorgen. Die gewünschte Wirkung und damit die Funktion des Abschlusswiderstandes sind somit nicht mehr gegeben.

Unterschiedliche Typen für unterschiedliche Einsatzzwecke

  • Die Abschlusswiderstände werden meistens in Anschlusssteckern für unterschiedliche Einsatzzwecke untergebracht.
  • Bauteile für Datenleitungen (zum Beispiel ISDN-Leitungen) wurden bereits mit entsprechenden Steckern versehen, sodass ein einfacher Einsatz der Abschlusswiderstände ohne Probleme erfolgen kann.
  • Im Gegensatz zu Abschlusswiderständen für ISDN-Leitungen werden in den meisten Fällen aber Abschlusswiderstände für Koaxialleitungen eingesetzt. Abhängig von der Steckerform wurden diese bereits für unterschiedliche Anwendungsbereiche vorkonfektioniert.
  • So besitzen Dummy-Loads beispielsweise häufig N-Stecker, die oft an Funkgeräten zum Einsatz kommen. Diese Bauteile besitzen darüber hinaus meistens einen Kühlkörper, um die vom Sender abgegebene Leistung aufnehmen und in Form von Wärme abführen zu können. Beachten Sie beim Kauf von solchen Abschlusswiderständen unbedingt auch die maximale Leistung der Dummy-Loads.
  • Andere Formen von Abschlusswiderständen besitzen keine Steckverbindung im eigentlichen Sinne. Diese Bauteile können beispielsweise dazu dienen, Anschlussdosen für Kabelnetze mit einem Abschlusswiderstand zu versehen. Anstatt das Kabel zum nächsten Kabelanschluss weiterzuführen, wird ein Abschlusswiderstand statt des weiterführenden Antennenkabels in die Anschlussdose eingesetzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.