Abschlußwiderstand DV75Der DV 75 ist ein IEC- 75 Ohm Abschlusswiderstand. Mit diesem werden Leitungen am Ende eines Verteilsystems Wellenwiderstendsgerecht abgeschlossen.
Steckverbindergehäuse mit Abschlusswiderstand, Typ=PX0111P03GY, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Reihen=1, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polybutylenter...
Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfigur...
SMC-Abschlusswiderstand (f) 1W 6GHz 50Ohm Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sin...
Steckverbindergehäuse mit Abschlusswiderstand, Typ=PX0110S03GY, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Pole=3, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polybutylenter...
TNC-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit e...