ONVAYA® Müllsackständer | grün Alle Vorteile auf einen Blick: - Stabile Müllsackhalter, der mit einem Deckel geschlossen werden kann. - Praktischer Müllständer aus Metall für alle gängigen Müllsack...
240-Liter-Abfallsackhalter, mobil, blau Der eingehängte Abfallsack wird allein durch die Spannung zwischen den beiden Gestellhälften sicher offen- und festgehalten mit 4 leichtgängigen Rollen geeig...
Müllsackhalter aus Edelstahl mit Rollen; Maße: 290x330 mm; Höhe: 700 mm; Inhalt: 60 Liter; Material: Edelstahl; mit fester Bodenplatte; 2 Lenk- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Dieser Müllsackständ...
Verzinkter Abfallsackhalter mit verzinktem Deckel. Ausgestattet mit festem, losem Müllsackhalter Ring, um den Müllbeutel einfach und schnell fest zu klemmen. Der Abfallsackhalter verjüngt sich nach...
120-Liter-Abfallsackhalter, Standgerät, rot stabile Konstruktion aus strapazierfähigem Stahlrohr leicht, praktisch und funktional Der eingehängte Abfallsack wird allein durch die Spannung zwischen ...
Müllsackständer, geeignet für 125 L Säcke. - Maße: 50,8 x 42,5 x 82,5 cm - Gewicht: 7,5 kg - Belastungsgewicht: 75 kg - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Küche & Restaurant, Reinigun...
Müllsackständer geeignet für 125 L Säcke. - Maße: 50,8 x 42,5 x 87,5 cm - Gewicht: 7,5 kg - Belastungsgewicht: 75 kg Rostfreie Räder. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Rostfrei, Küche & Rest...
Müllsackhalter aus Edelstahl; Maße: 290x330 mm; Höhe: 665 mm; Inhalt: 60 Liter; Material: Edelstahl; mit fester Bodenplatte Dieser Müllsackständer ist komplett aus Edelstahl gefertigt und somit seh...
Abfallsackständer Doppelsammler für 70- und 120-Liter-Säcke, Fahrgestell Dieser Müllsackständer ist fahrbar und lässt sich von Ihnen mühelos zum gewünschten Arbeitsort schieben. Mit seiner Halterun...
Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 75 cm - Gewicht: 7 kg - Belastungsgewicht: 80 kg Vollverschweißter Müllsackständer in Edelstahlausführung, für 60 Ltr. Säcke. Im Lebensmittel- un...
Müllsackständer für 60 Ltr.Säcke - Maße: 35 x 35 x 80 cm - Gewicht: 7 kg - Belastungsgewicht: 80 kg Vollverschweißter Müllsackständer in Edelstahlausführung, für 60 Ltr. Säcke. Im Lebensmittel- un...
Elektrolytisch verzinkter Müllsackständer für 60 Ltr. Säcke. - Maße: 34 x 34 x 71 cm - Gewicht: 4,5 kg - Belastungsgewicht: 30 kg Einfache Konstruktion für viele Einsatzbereiche. - Einsatzbereich: ...
Fahrwerk Für Großvolumen-Müllsackständer Set bestehend aus: Bodenplatte, 4 Lenkrollen mit Feststeller in enzianblau Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe...