Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer Doppelsammler für 70- und 120-Liter-Säcke, 108690-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108690-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8014-00-PB
EAN/GTIN:
     4040136801405
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackständer Doppelsammler für 70- und 120-Liter-Säcke, Fahrgestell Dieser Müllsackständer ist fahrbar und lässt sich von Ihnen mühelos zum gewünschten Arbeitsort schieben. Mit seiner Halterung für gleich 2 Abfallsäcke eignet er sich ideal für eine ordnungsgemäße und einfache Wertstofftrennung. Fahrbarer Müllsackständer auf Kunststoffrollen Doppelsammler zur ordnungsgemäßen Wertstofftrennung Pulverbeschichtetes, äußerst robustes Gestell Geringes Eigengewicht von 8,5 kg Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Einwurfklappe = handbetätigt Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Höhe = 1.015 mm Breite = 880 mm Tiefe = 430 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
880 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
8.5 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Verfahrbar:
ja
Höhe:
1015 mm
Material:
Stahlblech
Rollen Material:
Kunststoff
Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
1025.00 mm
WIDTH GRO:
880.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.