mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +45°C, tc 80°C
ABB Stotz S&J Vorschaltgerät EVG PC 1/2x9-13TCPRO Ausführung elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart TC-D, Für Lampenart TC-S, Für Lampenart TC-T, Geeignet ...
Tridonic Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 100W mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24...
Tridonic Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 200W mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24...
Tridonic Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 35W mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24V...
Tridonic Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 75W mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24V...
mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +45°C, tc 90°C
mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +50°C, tc 85°C
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Tridonic Elektronisches Vorschgaltgerät EVG PC 1x18 Watt T8 Leuchtstofflampe PRO für den Einsatz als Vorschaltgerät für folgende Lampen: Leuchtstofflampe T8 mit...