Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Vorschaltgerät EVG PC 1/2x9-13TCPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-463492
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH821325P1293
EAN/GTIN:
     9006210459035
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät evg abb
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
ABB Stotz S&J Vorschaltgerät EVG PC 1/2x9-13TCPRO Ausführung elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart TC-D, Für Lampenart TC-S, Für Lampenart TC-T, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

2, Länge 103mm, Breite 67mm, Höhe 31mm,

Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Ja
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Ja
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Ja
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
31 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.