Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-DEL MW f.TC-L für Lampenart LS 145x22mm EVG-TC1X5-16BASI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-DEL MW f.TC-L für Lampenart LS 145x22mm EVG-TC1X5-16BASI
Artikel-Nr.:
     262-B692H37
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH821508P1516
EAN/GTIN:
     4013232759208
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät evg abb
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Vorschaltgerät 5-16W elektr f.TC-DEL MW f.TC-L für Lampenart LS 145x22mm EVG-TC1X5-16BASI
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
22 mm mm
Für Lampenart LS:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Für Lampenart TC-S:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 16 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
5 - 16 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm mm
Länge:
145 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.