| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910078625 Herst.-Nr.: Y288322 EAN/GTIN: 9120068255820 |
| |
|
| | |
| EKEY UNO 200102 Fingerprint Zugangssystem Aufputz, Wand IP54 Aufputzmontage in nur wenigen Minuten Für Außen- und Innenbereich geeignet Bis zu 200 Finger bzw. 20 User Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki ist ein praktischer Alltagshelfer. Nie mehr Schlüssel, Karten und Codes, die verloren oder vergessen werden können. Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger! Empfohlene Montagehöhe: 110 cm Durchschnittliche Akkulaufzeit von 6 Monaten Akku und Steckernetzteil Ähnlich RAL: RAL 000 8000RAL 000 9000 Versorgung: DC FAR: 1:10 000 000 FRR: 1:100 Schutzart: IP54 Gewicht: 520 g Auslösung durch: Fingerabdruck Produkt-Art: Fingerprint Zugangssystem Montageart: Aufputz + Wand Höhe: 114.71 mm Kategorie: Fingerprint Zugangssystem Breite: 53.13 mm Hersteller-Nr.: 200102 EAN: 9120068255820 Max. Betriebstemperatur: 60 °C Min. Betriebstemperatur: -20 °C Bluetooth-Klasse: Klasse 1 Bluetooth Standard: 4.2 Farbe: Weiss Material: Kunststoff ASA-PCKunststoff PMMA Max. Versorgungsspannung: 8,4 V Min. Versorgungsspannung: 6,3 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9120068255820, EKEY UNO, 200102, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,26* | € 267,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,49* | € 267,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,30* | € 418,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|