Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY UNO 200102 Fingerprint Zugangssystem Aufputz, Wand IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y288322
Hersteller:
     EKEY UNO
Herst.-Nr.:
     200102
EAN/GTIN:
     9120068255820
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki ist ein praktischer Alltagshelfer. Nie mehr Schlüssel, Karten und Codes, die verloren oder vergessen werden können. Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger!
Features:
Aufputzmontage in nur wenigen Minuten
Für Außen- und Innenbereich geeignet
Bis zu 200 Finger bzw. 20 User
Hinweise:
Der ekey uno Fingerprint benötigt das elektronische Türschloss Nuki Smart Lock, um die Tür zu öffnen.
Weitere Informationen:
Höhe:
114.71 mm
Breite:
53.13 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
520 g
Montageart:
Aufputz + Wand
Produkt-Art:
Fingerprint Zugangssystem
Auslösung durch:
Fingerabdruck
Weitere Suchbegriffe: EKEY UNO, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 268,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,02*
€ 268,12*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 349,26*
€ 416,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.