| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-75620920 Herst.-Nr.: WPZ2 EAN/GTIN: 819900013948 |
| |
|
| | |
| Wasserdicht, stoßfest und staubdicht Fühlen Sie sich manchmal im Wasser wohler als an Land? Das gilt auch für diese Kamera. Sie liegt gut in der Hand, ist einfach zu bedienen und wasserdicht. Sie müssen sich nie Gedanken darüber machen, ob Sie die Aufnahme machen können. Mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 2 Metern (6,56 Fuß) sind Stöße und Erschütterungen kein Thema mehr. Die besten Urlaubs- und Abenteuerorte bestehen aus mehr als nur Wasser. Es gibt auch eine Menge Salz, Sand und Kies, die überall hinkommen können. Überall, außer in das Innere des WPZ2 natürlich.
Detailorientiert Mit 16 Megapixeln können Sie lebensechte, klar definierte und detaillierte Bilder aufnehmen - ohne Qualitätsverlust bei der späteren Bearbeitung. Schneiden, zoomen, vergrößern und entfesseln Sie Ihren inneren Fotografen! Sie sind gerne da, wo die Action ist. Ihr robustes WPZ2 kann nicht nur mit Ihnen auf Reisen gehen, sondern auch Ihre Abenteuer in hochauflösenden Videos festhalten, damit Sie Ihre Geschichte besser erzählen können. Weitere Informationen: Objektiv | Optischer Zoom | 4 x | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Fokussierung | Gesichtserkennung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 103.2 mm | | Tiefe | 52.4 mm | | Höhe | 66.7 mm | | Gewicht | 176 g | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Ladegerät enthalten | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.7 " | Speicher | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Speicherkapazität | 8 MB | | Speicherkartensteckplätze | 1 | | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | Belichtung | ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 | | ISO-Empfindlichkeit (max) | 3200 | | Belichtungstyp | Auto | | ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Bildqualität | Kamera-Typ | Kompaktkamera | | Megapixel (ca.) | 16 MP | | Sensor-Typ | BSI CMOS | | Maximale Bildauflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Größe des Bildsensors | 1/2.7 " | | Bildstabilisator | Ja | Design | Produktfarbe | Gelb | | Staubschutz | Ja | | Stoßfest | Ja | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kodak digitalkamera, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |