| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793051 Herst.-Nr.: 5M28265NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Streifenlänge = 5m Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Oberflächenfarbe = 4000K Schutzart = IP65 Serie = 5M282
PowerLED-LED-Kit für HerstellerDas PowerLED 24 V, AN LED-Kit ist ein einfarbiges flexibles Band, das in neutralem Weiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm.Eigenschaften und Vorteile• 800 Lumen pro Meter • Strahlwinkel: 120° • Die Farbtemperatur beträgt 4000 K • CRI ist größer als 80 • Hohe Ausgangsleistung von 9,6 W pro Meter • LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden• 60 LEDs pro Meter • Lumen sind 4000 • Mini-In-Line-Dimmer-Controller erhältlich • Der Streifen kann alle 100 mm geschnitten werden • Die Wattleistung beträgt 48 WAnwendungen• kommerzielle interne oder externe Beleuchtungsanwendungen • Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung • Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen im EinzelhandelZertifizierungen• Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Streifenlänge: | 5m | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Oberflächenfarbe: | 4000K | Schutzart: | IP65 | Serie: | 5M282 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-streifen, 1793051, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, 5M28265NW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |