Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: 4/2 wegeventil mechanisch
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 4/2 Wegeventil

  4/2-wegeventil  (483 Angebote unter 29.253.025 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „4/2-wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"4/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 24,00 V - 24,00 V |...
Bürkert
000000000000134622
ab € 172,45*
pro Stück
 
 Stück
EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 4/2 Verteiler, Magnet/Pneumatisch-betätigt 24V dc (4 Angebote) 
Funktion = 4/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = 840 Montageart = Verteiler Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 4/2 Gehäusematerial = Polyox...
EMERSON – AVENTICS
5728400420
ab € 69,16*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (1 Angebot) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 24,00 V - 24,00 V |...
Bürkert
000000000000134623
ab € 284,12*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5510
ab € 102,03*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (1 Angebot) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Innengewinde | Aluminium | 230,00 V - 230,00 V...
Bürkert
000000000000134625
ab € 282,77*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss (11600500) (2 Angebote) 
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss für alle handelsüblichen Kupplungsysteme geeignet, aus ABS, mit Überwurfmutter & Reduzierstück 1" auf 3/4", Adapter für 1/2" & 1" Wasserhahn, Wa...
Brüder Mannesmann
M63609
ab € 7,36*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5511
ab € 101,94*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (3 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 24,00 V...
Bürkert
000000000000134630
ab € 126,39*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5512
ab € 101,92*
pro Stück
 
 Stück
2622000305202400 4/2-wege Magnetventil G1/8" DN4 24VDC (4 Angebote) 
4/2-Wege-Magnetventil elektrisch / Federrücklauf G1/8"DN4 24VDC
IMI Norgren
2622000305202400
ab € 172,64*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (1 Angebot) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 24,00 V...
Bürkert
000000000000134631
ab € 251,24*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss
065Z5513
ab € 101,57*
pro Stück
 
 Stück
5728450420 5728450420 (V840-4/2OC-DA06-024DC-03) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Seri (2 Angebote) 
5728450420 5728450420 (V840-4/2OC-DA06-024DC-03) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 840
Aventics
5728450420
ab € 101,97*
pro Stück
 
 Stück
2622001305002400 4/2-wege Magnetventil G1/8" DN4 24VDC (4 Angebote) 
4/2-Wege-Magnetventil elektrisch / Federrücklauf G1/8"DN4 24VDC
IMI Norgren
2622001305002400
ab € 208,36*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 230,00 ...
Bürkert
000000000000134633
ab € 126,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   33   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 4/2-wegeventil
^

Das 4/2 Wegeventil - Wegeventil mit vier Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Die 4/2 Wegeventile steuern doppeltwirkende Zylinder in pneumatischen Systemen an. Die Wegeventile sind in verschiedenen Anschlussvarianten, Betätigungsmöglichkeiten und Bauformen erhältlich.

Das 4/2 Wegeventile in der Übersicht

Die 4/2 Wegeventile sind Elemente im pneumatischen System. Sie nehmen Einfluss auf die Richtung der Druckluft, unterbrechen den Durchfluss oder geben ihn frei. Diese Wegeventile bieten die beiden Schaltstellungen: gesperrt oder offen. Sie verfügen über insgesamt vier Anschlüsse für Druckluft und die Ansteuerung. Jedes 4/2 Wegeventil bietet einen Eingang für die Druckluft, zwei Arbeitsanschlüsse und eine Entlüftung. Die Arbeitsanschlüsse sind der Auslass für die Druckluft. Das 4/2 Wegeventil ersetzt eine Kombination aus zwei 3/2 Wegeventile, die jeweils eine offene und eine abgesperrte Ruhestellung einnehmen. Es entspricht in seiner Arbeitsweise dem 5/2 Wegeventil, das jedoch über zwei Entlüftungen verfügt. Das 4/2 Wegeventil besitzt zwei Ventilstößel oder einen Steuerkolben mit Flachschieber. Beide Varianten verschließen und öffnen die Anschlüsse entsprechend der eingehenden Betätigung. Sie werden regelhaft für die Ansteuerung der doppeltwirkenden pneumatischen Zylinder eingesetzt. Diese Verbraucher werden auch häufig über ein 5/2 Wegeventil angesteuert. Der Zylinder vor Ort und die gewünschte Ansteuerung entscheiden über die Wahl eines 4/2 oder 5/2 Wegeventils.

Filtermöglichkeiten für Wegeventile

Die Filter unterstützen bei der Wahl des optimalen 4/2 Wegeventils für den Einsatz vor Ort. Sie umfassen die
  • Betätigungsart des Ventils, seine Anschlüsse, den Nenndruck, die Bauform und den Gehäusewerkstoff.
Die 4/2 Wegeventile können per Hand oder Fuß betätigt werden. Meist lassen sich diese Ventile elektromagnetisch bedienen. Ein Elektromagnet bewegt den oder die Sperrkörper im Ventilinneren. Einige 4/2 Wegeventile sind pneumatisch betätigt. Mit einer Vorsteuerung kann ein höherer Kraftaufwand bewältigt werden. Das ankommende Betätigungssignal aktiviert eine weitere Einheit, die es verstärkt und gleichermaßen Energie einspart. Die Anschlüsse des 4/2 Wegeventils sollten mit den Leitungsanschlüssen in das Ventil und auf den Weg zum Zylinder übereinstimmen. Die Verbindung kann über einen Flansch oder ein Gewinde erfolgen. Der Nenndruck des Systems sollte bei der Auswahl des Wegeventils beachtet werden. Bauform und Gehäusewerkstoff beeinflussen die Einsatzmöglichkeiten und die Beständigkeit gegen Einflüsse aus der Umgebung und der Druckluftqualität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.