4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 24,00 V - 24,00 V | 2,50 bar - 10,00 bar | -10,00 °C - 60,00 °C | 150,00 l/min
| |
Typ: | 5420 |
Produktuntergruppe: | Pneumatikventile |
Ventilfunktion: | G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschluss 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 4 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Art: | Drehhebel |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz: | Ja |
Vorsteuerung Pneumatikventil 1: | 6014 |
Ventil-Ansteuerung Art: | elektrisch |
Rückstellart: | Luftfeder + mechanische Feder |
Vorsteuerung Nennweite (mm): | 1,1 mm |
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend: | PA (Polyamid) |
Vorsteuerung Werkstoff umgebungsberührend: | PA (Polyamid) |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff: | NBR (Nitrilkautschuk) |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Sitzventil |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm): | 3 mm |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend: | PA (Polyamid) |
Hauptventil Werkstoff umgebungsberührend: | PA (Polyamid) |
Hauptventil Dichtung Werkstoff: | NBR (Nitrilkautschuk) |
Versorgungsanschluss Typ: | Verschraubungssystem |
Versorgungsanschluss Durchmesser (mm): | 6 mm |
Versorgungsanschluss Verschraubungssystem: | Schlauchverschraubung |
Arbeitsanschluss Typ: | Verschraubungssystem |
Arbeitsanschluss Durchmesser (mm): | 6 mm |
Arbeitsanschluss Verschraubungssystem: | Schlauchverschraubung |
Arbeitsanschluss Position: | gegenüber der Versorgerseite |
Arbeitsanschluss Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Elektrische Leistungsaufnahme min.: | 2 W |
Elektrische Leistungsaufnahme max.: | 2 W |
Spule Beschaltung LED: | Nein |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz: | ohne |
Spule Beschaltung Gleichrichter: | Nein |
Spule Beschaltung Polschutz: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant: | Nein |
Leistungsabsenkung integriert: | Nein |
Elektrischer Anschluss Art: | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 |
Gerätesteckdose im Lieferumfang: | nicht enthalten |
Elektrischer Anschluss Position: | gegenüber Versorgungsseite |
Spannung min / Nennspannung: | 24 V |
Spannung max / Nennspannung: | 24 V |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss): | IP65 |
Wechselspannung: | Nein |
Gleichspannung: | Ja |
Batteriespannung: | Ja |
Nenndruck min: | 2,5 bar |
Nenndruck max: | 10 bar |
Temperatur Umgebung min: | -10 °C |
Temperatur Umgebung max: | 55 °C |
Temperatur Medium min: | -10 °C |
Temperatur Medium max: | 60 °C |
Schaltzeit öffnen max.: | 30 ms |
Schaltzeit schließen max.: | 20 ms |
Anreihmaß 1: | 33 mm |
QNn Wert (Gas): | 150 l/min |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer: | 100 % |
Gewicht: | 0,29 kg |