Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5728450420 5728450420 (V840-4/2OC-DA06-024DC-03) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010787
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5728450420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4/2 wegeventil 12v
4/2 wegeventil
5728450420 5728450420 (V840-4/2OC-DA06-024DC-03) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 840
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
Ø 6
Nenndurchfluss Qn:
200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Ø6x1
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.8 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
V840-4/2OC-DA06-024DC-03
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 5728450420, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 123,30*
Lager 955
79
1
€ 5,90*
ab € 103,19*
€ 127,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,7615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,9781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,7961
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.