3M Partikelfilter 5925P2, Schutzstufe P2, VE = 2 Stück Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle F...
2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3128, P2 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...
3M Partikelfilter 2125P2, Schutzstufe P2 Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle Filtermontage m...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5925, P2R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5925, Kategorie III, Filtertyp P2 R gemäß EN 143, Doppelfiltersystem, für Halbmaske 6200/7500...
Partikel-Einlegefilter 5925, Schutzstufe P2 R, VE 20 Stk, ab 1 VE. Innovative Filtertechnologie. Schnelle und einfache Filtermontage. Filter sitzen immer korrekt. Reduzierte Atemwiderstände. Der 3M...
3M Partikelfilter 2128P2, Schutzstufe P2 Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle Filtermontage m...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7925, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt ...
3M™ Filter für Farbspritzarbeiten 6002 CR sind unsere Austauschfilter für die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6002. Sie bieten Schutz vor lösungsmittelhaltigen Lacken, Klebstoffen, Reinigungsmitte...
Kombifilter A1 P2 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase und Partikel P2 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Fi...