Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm, 37


(Weitergeleitet von Suche „370102603“)
Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm, 37
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm, 37
Artikel-Nr.:
     4502-91F8558
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102603
EAN/GTIN:
     4099891600105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370102603, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.91 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,12*
€ 73,9228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,17*
€ 66,8423
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.