Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136331
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 F
EAN/GTIN:
     4047322504164
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)und doppelseitig dichtender Kugel.Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
PN:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
32
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
A:
115,0 mm
B:
79,5 mm
H1:
49,0 mm
H2:
54,5 mm
E:
21,4 mm
L:
100,0 mm
SW:
50 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.