Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Dieses USB Type-C™ Ladekabel von Delock unterstützt eine Stromstärke von bis zu 5 A und ermöglicht somit ein schnelles Aufladen des verbundenen Gerätes. Ideal für unterwegs Das extra kurze Kabel ei...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch ei...
GERÄTE LADEN UND SYNCHRONISIEREN Mit Belkins USB-C-/USB-A-Adapter können Sie USB-C-Geräte laden und Fotos, Musik und Daten mit Ihrem Laptop synchronisieren – bei Datenübertragungsraten von 480 Mbit...
Mit dem Sandberg Sync and Charge Cable können Sie eine Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen und die Akkus direkt von dort oder von einem Ladegerä mit einem USB-Anschluss laden.
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,2m Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook o...
Nun können Sie vertrauliche Informationen von Smartphone oder Tablet ohne Wi-Fi™- oder mobile Datenverbindung auf ein externes Laufwerk herunterladen. Mit diesem 20 cm langen USB OTG-Kabel haben Si...
Das Kabel für USB-C Stecker auf USB-A Stecker - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ist die perfekte Lösung für die Verbindung eines beliebigen standardmäßigen, USB-C-fähigen Geräts mit einem USB-A-Gerät oder Zu...
Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.) Das rechtsgewinkelte Micro USB...
Nun können Sie vertrauliche Informationen von Smartphone oder Tablet ohne Wi-Fi™- oder mobile Datenverbindung auf ein externes Laufwerk herunterladen. Mit diesem 20 cm langen USB OTG-Kabel haben Si...
Verbinden und Aufladen von USB Typ-C Geräten mit einem robusten rechtwinkligen KabelDieses robuste 15cm USB-C Rechtwinkelkabel kann zum Verbinden und/oder Aufladen eines USB Peripheriegeräts verwen...
Type C Sync & Ladekabel USB 3.0 A Stecker > USB 3.1 (Type C) Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Laptop oder einer Festplatte konzipiert....