| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6293321 Herst.-Nr.: 1N4942GP-E3/54 EAN/GTIN: 5059040908468 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-204AL Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schalt Diode Typ = Siliziumverbindung Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.3V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 150ns Durchmesser = 2.7mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A
Gleichrichter, kurze Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit kurzer Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-204AL | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schalt | Diode Typ: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.3V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 150ns | Durchmesser: | 2.7mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 25A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 6293321, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N4942GPE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |