HP Remote Monitored Power Distribution Units (PDU) ermöglichen Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk. Durch ihre Rechnungsstellungspräzision sind diese PDUs eine hervorragend...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ei...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C14 Eingang Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für den Anschluss an ein...
APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ei...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, Überspannungsschutz und Schalter, 7-fach CEE 7/5 Steckdosen, 2 m Zuleitung Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfekte ...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 24 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 8-fach CEE 7/5, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromquelle...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 8-fach italienischer Ausgang, 2 m Zuleitung, italienischer Stecker Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perf...
Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 1U-Modulen mit 18 Aus...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 5-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromve...