Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit...
ONE-KEY™ Werkzeuganpassung ermöglicht es dem Anwender, sein Werkzeug für eine bestimmte Anwendung zu optimieren Anpassung der Anti-Rückschlag-Kontrolle über die ONE-KEY™-App ONE-KEY™ Werkzeugverfol...
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Loc...
Kompakte Abmessung: nur 180 mm Länge 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter LED-Beleuchtung Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm ...
Produktbeschreibung PD 2G 18.0-EC C: Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und län...
Kompaktes Design mit 175 mm Länge Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 ...