AC Überspannungsabl.Typ1+2 für M70A 5505501976-SDer Wechselrichter hat austauschbare AC-Überspannungsableiter Typ 2, die den Wechselrichter vor zu hohen Spannungen schützen. Die AC-Überspannungslei...
Der Überspannungsableiter HAW562 dient dem Schutz von elektronischen Bauteilen vor Zerstörung durch Überspannung. Er sorgt dafür, dass Überspannungen, die in Signalleitungen (z.B. 4 bis 20 mA), in ...
Überspannungsableiter Typ 2+3 DCU EMOB 2 32Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 32, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.
Blitzstromableiter Typ1 DEHNbloc M DB MU 3PY 480 3W+G RDreipoliger Blitzstromableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449 4th Ed. bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen au...