Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Serie OVR, Überspannungsableiter, DIN-Schienen 10kA OVR TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7018774
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR TC 200 FRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spitzenstrom max. = 10kA
Serie = OVR TC
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 5kA
Länge = 17.5mm
Breite = 85mm
Tiefe = 63mm
Abmessungen = 17.5 x 85 x 63mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.

Serie ABB OVR. Diese Überspannungsschutzvorrichtungen werden für Standorte empfohlen, die stark durch Blitzeinschläge gefährdet sind, z. B. Lichteingänge von Gebäuden, die durch Blitzableiter geschützt oder von Überlandkabeln versorgt werden. Diese Produkte werden am Eingang der Installation (wie z. B. dem Hauptverteilerkasten) eingebaut. Einfache DIN-Schienenmontage Schutzart IP20 Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +80 °C
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spitzenstrom max.:
10kA
Serie:
OVR TC
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
5kA
Länge:
17.5mm
Breite:
85mm
Tiefe:
63mm
Abmessungen:
17.5 x 85 x 63mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 7018774, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, OVRTC200FRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.