Reduzierstücke/Übergangsteil, Chrom-Vanadium-Stahl, 3/8 auf 1/2 " vergrößernd / reduzierend Chrom-Vanadium-Stahl angegebene Größe bezieht sich von innen auf außen Bitte beachten Sie: Die Abbildunge...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Adapter 20 mm (3⁄4″) – 12,5 mm (1⁄2″) Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: 50 mm Für Handbetätigung
Kraft-Vergrößerungsstück Für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkantanrieb nach DIN 3121 - G 12,5 und F 10 / ISO 1174 Material: Chrom-Molybdän Oberfläche: Manganphos...
Reduzierstücke/Übergangsteil, Chrom-Vanadium-Stahl, 3/8 auf 1/4 " vergrößernd / reduzierend Chrom-Vanadium-Stahl angegebene Größe bezieht sich von innen auf außen Bitte beachten Sie: Die Abbildunge...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt