BGS 8793 Ölfilter Bandschlüssel XL Ø 125-145mm Beschreibung: für besonders große Ölfilterdurchmesser bis 145 mm hochfestes Stahlband für lange Lebensdauer auch geeignet zum Lösen der Granulat-Kartu...
Facom D.159 Aufsetz-Oelfilterschluessel 66,5 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Kanten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 66,5 mm, 14-kant Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mi...
FORTIS Band für Bandschlüssel 280mm Bandschlüssel Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband. Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit ...
Ausführung: zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen max. Bauteildurchmesser 180 mm mit rutschfestem Gewebeband, Breite 50 mm mit 1/2" Inn...
Anwendung: Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln Für MANN und KNECHT Filter ∙ OPEL Longlife-Filter z.B. für MERCEDES-BENZ Pkw mit 2,2 l CDI-Motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 1...
Anwendung: Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring Drehmoment gesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 1⁄2″ (12,5 mm) mit z.B. HAZET Drehmomentschlüssel 5120-3CT möglich Für KNORR-B...
Produktbeschreibung:Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen Verstellbares Metallband, vernickelt No. 37 mit Betätigungsgriff No. 37 V mit 1/2" Betätigungsvierkant für alle 1/2" Werkzeuge
Ersatzteil Satz ∙ bestehend aus: Band und Niete für 2170 Bandlänge: 600 mm Lederband mit Polyamidzugträger, Höhe 19,5 mm Mindeststärke Lederschicht 1,2 mm (beidseitig) Farbe Hellgrau Rutschfest Mad...
ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes 12-kant passgenau für die enge Einbaulage abgestimmt geeignet für Links- und Rechtsbetr...