Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLBAND280 Bandschlüssel, Ø 30 - 280 mm, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLBAND280 Bandschlüssel, Ø 30 - 280 mm, schwer
SCHLBAND280 Bandschlüssel, Ø 30 - 280 mm, schwer
Exemplarische Darstellung: Bandschlüssel (schwere Bauform)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-SCHL BAND 280
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SCHL BAND 280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
Ausführung: leichte Bauform (PKW, Sanitär): glanzvernickelter, kunststoffbeschichteter Griff mit rutschfestem Gewebeband, schwere Bauform (LKW, Baumaschinen): verchromter, geschmiedeter Griff aus Chrom-Vanadium-Stahl mit rutschfestem, besonders stabilem Gewebeband
Weitere Informationen:
Bauform:
schwer
Durchmesser Spannbereich:
30 - 280 MM
Grifflänge:
280 MM
Bandlänge:
1.000 MM
Ersatzbänder:
SCHL BAND 280 REP
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHLBAND280, Ersatzband für Bandschlüssel, Filterbandschlüssel, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,4183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.