Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Ersatzband, ELORA-187E-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 690MM, ELORA-187-180
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 690MM, ELORA-187-180
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0187001801001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0187001801001
EAN/GTIN:
     4022989032045
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
elora ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Ausführung:
zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile
besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen
max. Bauteildurchmesser 180 mm
mit rutschfestem Gewebeband, Breite 50 mm
mit 1/2" Innenvierkantantrieb
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Art.-Hinweis:
Ersatzband
Antrieb:
-
Weitere Suchbegriffe: Bandschlüsselersatzband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.