ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe geeignet für Li...
Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Granulat-Kartuschen von Drucklufttrocknern an Nkws, mit Rechts- oder Linksgewinde, Große Spannweite (von 95 bis 165 mm), Der GEDORE Kartuschenschlüssel is...
Ausführung: zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen max. Bauteildurchmesser 180 mm mit rutschfestem Gewebeband, Breite 50 mm mit 1/2" Inn...
Anwendung: Betätigen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen Verstellbar durch Drehknopf oder Sechskant 13 mm Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar Durchmesser (min-max): 65 – 105 mm Nett...
Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern, Stufenlos verstellbar, handbetätigt, Antrieb 1/2" nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, und SW 19 mm, Haltesegmente verhindern das Abrutschen, Handbetätigt
IWH 020990 Ölfilterschlüssel Gewebeband Ölfilterschlüssel Gewebeband 45 cm Gewebeband Passend für alle Anschraubfilter Für Durchmesser von 4 bis 14 cm Technische Daten: Einstell-Bereich: 4 bis 14 cm
Bandschlüssel Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband. Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit größeren Durchmessern geeignet.