Größe speziell für Nutzfahrzeuge, für folgende Modelle: Mercedes Benz C-, E-Klasse Diesel Dieselmotoren Typ OM 604, 605, 606 BMW Typ M52 (6-Zylinder), M70 (12-Zylinder) Ford VW Lupo 1.2 Tdi, VR6-Mo...
Ein- und Ausbau von Ölfiltern Stufenlos verstellbar Einstellung auf Filter-⌀ durch Drehen am Griffende Ergonomischer Handgriff Durchmesser (min-max): 65 - 105
Bandschlüssel mit Griff, Gummiband 11x3mm für Grössen von 19 bis 102mm zur Installation von Abstandhalter, plattierte Duschtürknöpfe oder polierte Gewinderohre ohne die Oberfläche zu beschädigen, G...
Anwendung: Betätigung Granulat-Kartusche an Nkw mit Drucklufttrockner Geschmiedete Ausführung Design „Made by HAZET“ Negative Armstellung MAN-No. 8099606-0307 Oberfläche: brüniert, geölt Made In Ge...
FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm Bandschlüssel Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband. Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit ...
stabiles und extra hohes Stahlband ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174 auch für schwer erreichbare Filtergehäuse besonders gro...
Facom D.159 Aufsetz-Oelfilterschluessel 66,5 mm Aufsetz-Ölfilterschlüssel mit Kanten Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Filter Ø 66,5 mm, 14-kant Produktstärken: Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mi...