Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm
Artikel-Nr.:
     223-8409316
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784702126
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
bandschlüssel fortis
ölfilterschlüssel

FORTIS Band für Bandschlüssel 225mm

Bandschlüssel

Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband.

Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit größeren Durchmessern geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band für Bandschlüssel
Spannbereich-Ø:
140 mm
Schlüssellänge:
225 mm
Bandlänge:
540 mm
Bandbreite:
19,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784702126
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,55*
1 Tag
122
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,59*
6 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,61*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.