Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Filter-Stahlband-Schlüssel, Ø 105-118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0050
EAN/GTIN:
     4042146239292
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • stabiles und extra hohes Stahlband
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • besonders großer Arbeitsbereich
  • Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser in mm:
105 - 118 mm
Durchmesser in Zoll:
4.1/8" - 4.21/32"
Gewicht [g]:
930 g
Höhe H:
75.0 mm
Herstellernummer:
455.0050
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
455.0050
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.