HYGOSTAR Ärztekrepp, (B)500 mm x (L)50 m, weiß, 2-lagig 100% Zellstoff, Tissue, unbeschichtet, perforiert auf 350 mm, sehr saugfähig & hautfreundlich, als zuverlässiger Matrazen- & Liegenschutz, (5...
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 50 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 50 cm breit, 50 m lan...
Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 ...
Das Sortiment an Scott Extra Ärzterollen ist auf den hochwertigen Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Extra Ärzterollen (50 B)...
Das Sortiment an Scott Ultra Ärzterollen zeichnet sich durch überragende Weichheit aus und ist auf den hochwertigen Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegen...
Weber&Weber Practical ÄrzterollenBeschichtete medizinische Liegenrollen für den alltäglichen Einsatz Eigenschaften der Practical Ärzterollen Liegenauflagen 2-lagig, eine Lage Papier und eine Lage F...
Dieses Ärztekrepp / Liegenpapier wird auch hochwertigem Tissue hergestellt und ist besonders robust sowie saugstark. Es ist hygienisch und schützt die Patientenliege vor Verschmutzung. Das Liegenpa...
AMPRI Liegen-Abdeckrollen weiß 2-lagig / 9Rollen 50 cm x 50 m (9 Rollen) Produktbeschreibung: Die weißen Papercomfort Liegen-Abdeckrollen von AMPRI sind 2-lagig und weisen alle 38 cm eine Perforati...