Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Extra Ärzterollen (51 B) 6003 – 6 Rollen mit je 130 weißen, 2-lagigen Liegenabdeckungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-06003030
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6003
EAN/GTIN:
     05027375004353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Das Sortiment an Scott Extra Ärzterollen ist auf den hochwertigen Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Extra Ärzterollen (50 B) 6003 sind weich, saugfähig, reißfest und strapazierfähig. Diese Liegenabdeckungen werden auf leichten, gut transportablen Rollen geliefert und lassen sich problemlos auflegen und wieder entfernen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 37 cm (L) x 50 cm (B). Kombinierbar mit dem Scott Wischtuchspender (Art.-Nr. 7056). 6 Rollen mit je 130 weißen, 2-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 810)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
51 cm
Länge:
35.4 cm
Breite:
23.6 cm
Gewicht:
8.02 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,49667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,24*
€ 102,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,98*
€ 89,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.