Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-008 Industriepinzette Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417581
Herst.-Nr.:
     5-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötpinzette
Ausziehpinzette
Pinzette mit Greifern
Bestückungspinzette
Bestückungspinzette zum leichten Ziehen runder und kubischer Bauelemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Länge (mm)
145 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,88*
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,63*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,57*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,09*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,24*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,20*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.